いなば食品
いなば 焼きとり ヤンニョム味
韓国で定番人気の甘辛味噌「ヤンニョム」味のやきとり缶詰です。ピリ甘な風味で、ビールや白米にもぴったり。塩こうじで旨みを引き立てました。
成分
保証:65gあたり エネルギー112kcal、たんぱく質9.6g、脂質5.9g、炭水化物5.2g、食塩相当量1.4g
内容量(g)
65
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
112
原材料
鶏肉(国産)、砂糖、醤油、コチュジャン調味料、清酒、トマトペースト、西洋なし果汁、ガーリックペースト、食塩、唐辛子、塩こうじ/増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
小麦、大豆、鶏肉
内容量
1ケース(65g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285747
-
¥
8,640
¥
7,198
¥
7,774
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください