いなば食品
いなば ライトツナアイフレーク
鮮度の良いカツオラウンド原料を使用で、かつお本来の美味しさ。使いやすい55gタイプ
成分
保証:1缶55g(液汁を含む)エネルギー161kcal、たんぱく質9.8g 、脂質13.5g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.6g
内容量(g)
55
賞味期限
3年
カロリー(kcal)
1缶55g当り(液汁を含む)エネルギー161
原材料
かつお、大豆油、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、塩こうじ、野菜エキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー
大豆
内容量
1ケース(55g×48個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68285711
-
¥
15,120
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください