SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288906
AR30-N02E-1RZ-D
¥
5,610
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください