曜日別特売

モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット

モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット - 創アンド遊モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット - 創アンド遊モールアートラッピングリボン、クマ、ウサギ、イヌ、パンタ6セット - 創アンド遊

モールアートでつくるかわいいラッピングリボン
細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。
このキットで1セットでモールアートのついたラッピングリボンが8個作れます。(くま、うさぎ、いぬ、パンダ各2個)
接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。
学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。
指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。

付属品作成ガイド材質【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目・鼻パーツ】スチロール寸法(mm)想定完成:(クマ)約20×180×20、(ウサギ)約40×170×20、(イヌ)約20×180×20、(パンダ)約25×180×20数量(個)4種各2/セット内容量1組(6セット)
注意
※モールは針金を使用しています。取り扱いには十分ご注意ください。
※先端を人に向けたりつついたりしないでください。
※モールを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
※小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。特に小さなお子様にはご注意ください。
※誤飲や怪我をする危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
※お菓子やラッピング袋は付属しておりません。
※想定完成サイズは目安です。作る手加減や手足の形状によって変わります。
※ロットにより色が変わることがございます。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68286639MK-700-22X6
4,200
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする