曜日別特売

ロングモールドックスシリーズ 6セット

ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊ロングモールドックスシリーズ 6セット - 創アンド遊

ロングモールアートでつくるかわいい犬シリーズ
細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。
直径約6mm、長さ約1メートルのロングモールで作るキットです。
接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。
学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。
指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。

付属品B4版作成レシピ、クリアケース、作成ガイド材質【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目鼻ビーズ】スチロール数量(個)4/セット内容量1組(6セット)
注意
※モールは針金を使用しています。取り扱いには十分ご注意ください。
※先端を人に向けたりつついたりしないでください。
※モールを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
※小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。特に小さなお子様にはご注意ください。
※誤飲や怪我をする危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
※ロットにより色が変わることがございます。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68286368LM-780-01X6トイプードル
4,680
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286377LM-780-02X6チワワ
4,680
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286386LM-780-03X6パグ
4,680
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286395LM-780-04X6ミニチュアシュナウザー
4,680
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする