曜日別特売

モールアートオーシャンズ 6セット

モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊モールアートオーシャンズ 6セット - 創アンド遊

モールアートでつくるかわいい海の生物シリーズ
細い糸をやわらかい針金を使って撚り合わせた、触り心地がよく、あたたかみのあるモールは、曲げて、ねじって、巻きつけていろんな形を表現することができます。この商品はそんなモールを使ったハンドメイドキットです。モールの色はとてもカラフル、ふわふわで、やさしさいっぱいのかわいい作品が作れます。
接着剤を使わないので、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめます。
学校の授業やクラブ、サークル活動、学園祭のワークショップなどでもお使いいただけます。
指先を使うので介護施設やデイケアサービスなどでもお使いいただいています。

付属品作成ガイド内容量1組(6セット)
注意
※モールは針金を使用しています。取り扱いには十分ご注意ください。
※先端を人に向けたりつついたりしないでください。
※モールを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
※小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。特に小さなお子様にはご注意ください。
※誤飲や怪我をする危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
※想定完成サイズは目安です。作る手加減や手足の形状によって変わります。
※ロットにより色が変わることがございます。
※画像の色見は撮影環境などの影響で現物の色見と異なることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
内容
数量(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68286551MK-500-38X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄想定完成:約55×50×15クリオネ3/セット
3,000
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286761MK-700-36X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約45×50×60クマノミ3/セット
4,200
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286770MK-700-41X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約80×30×110リュウグウノツカイ3/セット
4,200
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286779MK-700-42X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約20×30×50ダイオウグソクムシ3/セット
4,200
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286885MK-900-35X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約20×45×60ウミガメ3/セット(3色各1
5,400
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286901MK-900-37X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約55×50×70イルカ3/セット(3色各1
5,400
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286910MK-900-39X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約180×50×30ダイオウイカ2/セット
5,400
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
68286919MK-900-40X6【モール】(毛)エステル、(芯)鉄、【目パーツ】スチロール想定完成:約40×30×85マッコウクジラ2/セット
5,400
5,398
5,938(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする