バッテリーターミナル 亜鉛合金製

バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業バッテリーターミナル 亜鉛合金製 - 清和工業

安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。

素材亜鉛合金内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
ボルト径寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68294461HB-113-Z +ポール:大ボルト10
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294470HB-113-Z -ポール:大ボルト10
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294479SA-160K-Z +ポール:大ユニバーサル-
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294488SA-160K-Z -ポール:大ユニバーサル-
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294497WT-121-Z +ポール:大蝶ネジ10
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294506WT-121-Z -ポール:大蝶ネジ10
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294515HB-152-Z +ポール:小ボルト6
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294531HB-152-Z -ポール:小ボルト6
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294540SA-157-Z +ポール:小ユニバーサル-
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294549SA-157-Z -ポール:小ユニバーサル-
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294558WT-156-Z +ポール:小蝶ネジ8
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
68294567WT-156-Z -ポール:小蝶ネジ8
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする