ADAL(アダル)
チェア チャオ
背・座と脚・座下・背柱でバイカラーとなっている適合する場所が多い安価なチェア
用途
プラスチックチェア
材質
背・座:ポリプロピレン
色
ペールグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×530×780
座面高さ(mm)
SH:450
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに126cm以上の有効開口が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293131
M4025-10G
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません