ADAL(アダル)
チェア ミコ
モダンでありながら、チャイニーズチェアのような品格を感じるチェアシリーズ
用途
木製椅子
種別
ドック4
材質
フレーム:オーク材
色
MB色(モカブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×520×770
座面高さ(mm)
SH:460
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに86cm以上の有効開口が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68292729
W4032-1WMB
¥
72,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません