PROST's
珪藻土PRO 10kg
すぐ使える!天然素材使用・安心安全の日本製の珪藻土です。
使用上の注意
【施工前】
・珪藻土は工場で良く攪拌しておりますが、水と珪藻土が分離したり、石灰が小さい粒で固まっていることがあります。また、化学のり等の化成品ではなく天然の海藻のりを使用していますので、海藻のりの繊維質があります。施工の際は、珪藻土をコテ板に乗せ、コテでよく練ってからご使用ください。練っているうちに石灰の小さい粒がつぶれ、海藻のりの繊維質が馴染み、滑らかになります。粒が残ったまま壁に塗ると、表面に石灰が浮き出て、白く粉っぽくなったり、ダマになって壁に張り付いてしまいます。ダマになった石灰が、上塗した時にコテに引っ掛かり珪藻土が削れたり剥がれたりしますので、コテの上でよく練ってからご使用ください。
・顔料が分離している場合はよく練ってからご使用ください。
・少し固めに製造していますので練りにくい場合は少量ずつ水を加えお好みの粘度でご使用ください。
・使用する際は手袋・作業着等を着用し使用してください。
【意匠仕上】
・壁面の上から塗りはじめ、下の方へ塗り広げます。1mmの厚さで1回塗りが目安です。(アレンジ)模様をつける場合は、下塗りをしてから下塗が乾く前に上塗をし、模様をつけます。下塗は漆喰が下地に馴染むよう薄く塗り(塗厚1mm以内)、上塗は少し厚め(2mm以内)を目安に塗ってください。模様によって上塗の厚さを調整してください。
・厚さをつけすぎるとひび割れの原因になる場合があります。
・塗り厚が極端に変わると乾燥した際に色味が薄くなる箇所が出る場合があります。
・下地の色、乾燥状況により色が変わる場合がございます。
用途
塗壁
成分
珪藻土、消化灰、海藻のり、清水、顔料 他
容量(kg)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(10kg)
注意
※製造ロットの違いによって、同じカラーでも若干の色の差が生じる場合があります。同じ施工場所への追加注文の場合は色ズレが生じる可能性がありますので、余裕を持った量をご注文ください。
※使用前に比べ、乾燥すると色が薄くなります。見本は乾燥後のイメージです。
※ 画像の撮影状況、モニター環境により、イメージと実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム
※返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※原料が天然素材の為、仕上がりが「下地」「施工」「その他の原因及び条件」により「色ムラ」や「白華」等の状態になる事があります。
※原料が天然素材の為、季節、温度、その他の条件により粘度が変わることがあります。
※施工可能面積は、「下地の状況」「仕上げの方法」「その他の原因及び条件」により大きく異なります。
※練り済み商品の為長期間保存すると顔料の色が少しずつ薄くなってしまいますので到着後7-10日間までに使い切ってください。一度保存する際は壁材が空気に触れない様、密閉し冷暗所に保存してください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289405
2023c0005c01690
生成(きなり)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289421
2023c0005c01690
練色(ねりいろ)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289430
2023c0005c01690
白茶(しらちゃ)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289439
2023c0005c01690
薄黄(うすき)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289448
2023c0005c01690
淡黄(たんこう)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289457
2023c0005c01690
飴色(あめいろ)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289466
2023c0005c01690
薄紅色(うすこうばい)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289475
2023c0005c01690
若葉(わかば)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289491
2023c0005c01690
白藍(しらあい)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289500
2023c0005c01690
空色(そらいろ)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289509
2023c0005c01690
薄紫(うすむらさき)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289518
2023c0005c01690
松葉(まつば)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289527
2023c0005c01690
灰青(はいあお)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289536
2023c0005c01690
錫色(すずいろ)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68289545
2023c0005c01690
墨(すみ)
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。