AR40(K)-D Series レギュレータ

AR40(K)-D Series レギュレータ - SMCAR40(K)-D Series レギュレータ - SMC
ボディサイズ40ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
流れ方向
圧力計
逆流機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299449AR40K-04E-D取付オプションなし1/2左→右角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付
7,040
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
68299476AR40-03BE1-R-Dブラケット付3/8右→左出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し逆流機能なし
14,880
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする