曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68299467AR30-03BE-1Y-Dブラケット付0.02~0.2左→右角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
68299485AR30-03GH-RY-Dセットナット付(パネルマウント用)0.05~0.85右→左丸形圧力計(リミットインジケータ付)
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする