西日本セフティデンキ
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)
1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。
用途
アルミ端子用のカバー
材質
塩ビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
色
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68299765
BM38-BK
1袋(20個)
パンドウイット:BML2-38-8、BML2-38-12
黒
80
15
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299781
BM38-BL
1袋(20個)
パンドウイット:BML2-38-8、BML2-38-12
青
80
15
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299790
BM38-W
1袋(20個)
パンドウイット:BML2-38-8、BML2-38-12
白
80
15
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299799
BM38-R
1袋(20個)
パンドウイット:BML2-38-8、BML2-38-12
赤
80
15
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299808
BM60-BK
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-60-8、BML2-60-10、BML2-60-12
黒
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299817
BM60-BL
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-60-8、BML2-60-10、BML2-60-12
青
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299826
BM60-W
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-60-8、BML2-60-10、BML2-60-12
白
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299835
BM60-R
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-60-8、BML2-60-10、BML2-60-12
赤
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299851
BM100-BK
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-100-10、BML2-100-12
黒
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299860
BM100-BL
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-100-10、BML2-100-12
青
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299869
BM100-W
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-100-10、BML2-100-12
白
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299878
BM100-R
1袋(15個)
パンドウイット:BML2-100-10、BML2-100-12
赤
90
15
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299887
BM150-BK
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-150-10、BML2-150-12
黒
120
15
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299896
BM150-BL
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-150-10、BML2-150-12
青
120
15
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299905
BM150-W
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-150-10、BML2-150-12
白
120
15
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
68299921
BM150-R
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-150-10、BML2-150-12
赤
120
15
45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299930
BM200-BK
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-200-12
黒
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299939
BM200-BL
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-200-12
青
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299948
BM200-W
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-200-12
白
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299957
BM200-R
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-200-12
赤
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299966
BM250-BK
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-250-12
黒
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299975
BM250-BL
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-250-12
青
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68299991
BM250-W
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-250-12
白
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300000
BM250-R
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-250-12
赤
120
15
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300009
BM325-BK
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-325-12、BML2-325-16
黒
130
20
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300018
BM325-BL
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-325-12、BML2-325-16
青
130
20
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300027
BM325-W
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-325-12、BML2-325-16
白
130
20
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300036
BM325-R
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-325-12、BML2-325-16
赤
130
20
45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300045
BM400-BK
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-400-6
黒
145
25
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300061
BM400-BL
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-400-6
青
145
25
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300070
BM400-W
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-400-6
白
145
25
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68300079
BM400-R
1袋(10個)
パンドウイット:BML2-400-6
赤
145
25
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表