曜日別特売
BM100-R アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ 68299878

アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)BM100-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色・内容量など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(15個)
色
赤
注文コード
68299878
品番
BM100-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。

用途
アルミ端子用のカバー
型式
パンドウイット:BML2-100-10、BML2-100-12
色
赤
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
30
材質
塩ビ
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
30
寸法L4(mm)
15
寸法d1(Φmm)
23
寸法d2(Φmm)
21
寸法d3(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.27MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする