剥離一番

剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's剥離一番 - PROST's

強力塗膜剥離剤!「剥離一番」

使用方法
1.使用前に缶を振ってください。
2.缶のキャップを開ける際、缶内にたまった溶剤の蒸気圧で蒸気が噴き出すことがりますので顔を開缶口に近づけないようにし、保護メガネ、保護手袋着用で布等でおさえながらゆっくりと開封しガスを抜いてから完全に開封してください。
3.刷毛、ローラー等で塗装面に適量を均一に塗ってください。
4.塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5から30分位で塗膜が浮き上がります。
5.軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取ってください。
6.厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2から3回繰り返してください。
7.剥離後、剥離一番を完全に除去するだけで水洗いは不要です。
用途塗膜の剥離種類塗膜剥離剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683013212023c0015c010931個(500g)500mL
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
68301330hakuri-1ban-1kg1個(1kg)1L
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
68301339hakuri-1ban-2kg1個(2kg)2L
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
68301348hakuri-1ban-4kg1個(4kg)4L
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
68301357hakuri-1ban-20kg1個(20kg)20L
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする