フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用

フルハーネス用伸縮ランヤード 140Kg対応用 - 谷沢製作所

第二種ショックアブソーバー付きのフルハーネス用軽縮式ランヤード
ランヤードの長さは1,600mm
使用可能質量は140Kgになっています。

質量(g)740落下距離(m)5.3ランヤード(長さ)(mm)1040~1640最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類第二種ランヤードタイプ2内容量1本
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた商品は、外観に変化が見当たらなくても使用しないでください。
※ご使用前には必ず取り扱い説明書のご確認をお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68431898ST5702(140)-TRG
19,780
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする