曜日別特売

Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合

Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 - SMART[自動車用品]

高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。
レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。
本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、
そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。
パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。

適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68418327SMUC-BM-01
34,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする