曜日別特売

ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル

ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原ピターら 敷きパッド 接触冷感 SD セミダブル - 萩原

ひんやりと気持ち良い冷感生地で寝苦しい夜も快適に過ごせて節電にもおすすめです

用途夏におすすめ。選べる2配色!厚さ(mm)5寸法(cm)約120×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:ナイロン80%、ポリエチレン20%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417670270609001ブルー
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417679270609011グレー
4,536
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする