曜日別特売

ピターら 敷きパッド コットンパイル D ダブル

ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原ピターら 敷きパッド  コットンパイル D ダブル - 萩原

麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。

用途春・秋におすすめ。選べる2配色!厚さ(mm)5寸法(cm)約140×200滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成表面:綿100%、中材:ポリエステル、裏面:ポリエステル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68417749270610002ベージュ
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68417758270610012グレー
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする