曜日別特売

Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 ~2014

Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 ~2014 - SMART[自動車用品]

高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。
レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。
本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、
そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。
パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。

適合車種【A Class】(W176)2012-2015【B Class】(W246)2012-2014【C Class】(W204)2011-2013【E Class】(W212)2011-2014【G Class】2015-2018【CLA Class】(C117)2014【GLA Class】(X156)2014-2015【CLS Class】(W218)2011-2013【GLK】2013-2015【SLK】2011-2015【M Class】(W166)2012-2015【GL Class】(X166)2012-2015内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68422579SMUC-BC3-01
34,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする