Peacock(尾崎製作所)
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)
長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。
材質
測定子:超硬球
測定範囲(mm)
0.14
目量(mm)
0.001
戻り誤差(μm)
3
測定方向
正方向
繰返し精密度(μm)
1
指示誤差(μm)
10目盛:2、全測定範囲行き:4
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※PK シリーズは測定方向をお確かめのうえ、お求めください。(測定方向を切替える 「自動切替」 機能や 「切替レバー」 がありません。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68437900
PK-SA
1台
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68437909
PK-SB
1台
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68439266
PK-SA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439275
PK-SB(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439905
PK-SA(英語版校正書類一式付)
1セット
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68439921
PK-SB(英語版校正書類一式付)
1セット
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440551
PK-SA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68440560
PK-SB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。