AUTONICS(オートニクス)
受台セットテフロンチューブ用
手元スイッチ付きホルダーを使用します。
マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途
S型ポンプ 1ch用
セット内容
テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ
寸法(mm)
テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68443448
PAT-TT10-SW
814-4941
¥
28,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68443457
PAT-TT14-SW
814-5054
¥
28,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください