AUTONICS(オートニクス)
シリンジ(プランジャ付)
用途
AF600
HV2000
HV3000
トラスコ品番
814-4876
セット内容
プランジャ付
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂
内径(Φ)
23
直径(Φ)
26
全長L(mm)
160
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68443789
PAS-CR50
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください