曜日別特売

受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1

受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1 - AUTONICS(オートニクス)

テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します

用途
S型ポンプ 1ch用
TT10仕様
トラスコ品番814-4938セット内容2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m寸法(mm)テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本危険物の類別非危険物内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443098PAT-TT10-NH1
9,600
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする