曜日別特売

手元スイッチ単体

手元スイッチ単体 - AUTONICS(オートニクス)
用途S型ポンプ 1ch用仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014トラスコ品番814-5014セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14)危険物の類別非危険物内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443089PAT-SWP
23,800
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする