曜日別特売

”チッコロアルファ”(両外ねじ型)

”チッコロアルファ”(両外ねじ型) - アソー

ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。
両外ネジ型です。

用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447009SS-7022
10,700
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする