曜日別特売

SKH ハンド組タップ

SKH ハンド組タップ - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上 3本組材質材質:SKH先端先・中・上RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445819IS-H-HT-M20X2.5-S503-04551052.5M2017.5
35,940
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446178IS-H-HT-M16X2.0-S503-0013952M1614
20,280
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
68446275IS-H-HT-M24X3.0-S503-08621203M2421
59,640
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする