曜日別特売

SKH ハンド先タップ

SKH ハンド先タップ - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番503-0145材質材質:SKH全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18先端下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)48食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートルねじ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446537IS-H-HT-M18X2.5-1
9,200
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする