曜日別特売

ディスクペーパー”スーパーセラミックディスク” 125×22

ディスクペーパー”スーパーセラミックディスク” 125×22 - イチグチ

研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。

用途黒かわはがし、鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削に。粒度60材質セラミックトラスコ品番818-9655厚さ(mm)13.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000羽根枚数70外径(mm)125羽根の長さ(mm)25穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68446038SPCD12522-60601100012522
7,750
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする