曜日別特売

”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)

”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ) - スリーボンド

汎用タイプ・灰色の商品です。
耐油性・耐薬品性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。

用途各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシールトラスコ品番552-9860容量(mL)333タイプシリコーン使用温度範囲(℃)-60~200(250)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68445548TB1215-333
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする