AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ - SMC
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68483759AC40-04G-D
17,660
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする