武蔵ホルト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー スズキ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
20
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
スズキ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
全91種類を絞り込む
適合カラーNo
選択してください
0DM
1K0
4×1
09S
19S
36H
61
70
218
220
NBB
RBR
WAB
WAC
WAF
WAG
WAK
WAL
WB1
WB2
WB3
WB6
WB7
WBA
WBB
WBC
WBE
WBG
WBH
WBP
WBR
WBT
WBW
WCC
X2S
XBA
XBC
XBP
XJH
XJP
XLB
XSF
XUZ
XVD
XVG
XWH
XWT
XWW
XWY
XYS
XYT
XYW
YBT
YJP
YSF
YYW
Z0E
Z4Q
Z09
ZHY
ZNA
ZNQ
ZPM
ZQ4
ZQ5
ZQE
ZQF
ZQG
ZQH
ZQQ
ZSA
ZT1
ZT2
ZWC
ZWD
ZWE
ZYE
ZYK
ZYL
ZYR
ZYS
ZYT
ZYW
ZZB
ZZC
ZZD
ZZL
ZZP
ZZW
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68482271
MMX60357
61
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482280
MMX60358
70
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482289
MMX60359
70
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482298
MMX60360
09S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482307
MMX60361
0DM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482316
MMX60362
19S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482325
MMX60363
1K0
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482341
MMX60364
218
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482350
MMX60365
220
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482359
MMX60366
36H
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482368
MMX60367
4×1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482377
MMX60368
NBB
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482386
MMX60369
RBR
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482395
MMX60370
WAB
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482411
MMX60371
WAC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482420
MMX60372
WAF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482429
MMX60373
WAG
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482438
MMX60374
WAK
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482447
MMX60375
WAL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482456
MMX60376
WB1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482465
MMX60377
WB1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482481
MMX60378
WB2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482490
MMX60379
WB3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482499
MMX60380
WB6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482508
MMX60381
WB7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482517
MMX60382
WBA
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482526
MMX60383
WBB
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482535
MMX60384
WBC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482551
MMX60385
WBE
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482560
MMX60386
WBG
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482569
MMX60387
WBH
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482578
MMX60388
WBP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482587
MMX60389
WBR
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482596
MMX60390
WBT
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482605
MMX60391
WBW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482621
MMX60392
WCC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482630
MMX60393
X2S
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482639
MMX60394
XBA
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482648
MMX60395
XBC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482657
MMX60396
XBP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482666
MMX60397
XJH
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482675
MMX60398
XJP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482691
MMX60399
XLB
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482700
MMX60400
XSF
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482709
MMX60401
XUZ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482718
MMX60402
XVD
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482727
MMX60403
XVG
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482736
MMX60404
XWH
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482745
MMX60405
XWT
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482761
MMX60406
XWW
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ