曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル

補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー スバル - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
全59種類を絞り込む
適合カラーNo
59種類すべて表示中
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68481677MMX6029656
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481686MMX6029789
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481695MMX6029889
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481711MMX602991L5
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481720MMX60300202
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481729MMX60301267
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481738MMX60302267
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481747MMX6030338F
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481756MMX603043U5
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481765MMX603053U5
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481781MMX60306555
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481790MMX6030786
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481799MMX603098S6
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481808MMX603108Y9
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481817MMX6031296
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481826MMX60313B80
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481835MMX60314B83
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481851MMX60315B86
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481860MMX60316B87
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481869MMX60317DCK
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481878MMX60318G58
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481887MMX60319G59
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481896MMX60320G63
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481905MMX60321K4X
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481921MMX60322M1Y
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481930MMX60323M6Y
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481939MMX60324P19
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481948MMX60325P8Y
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481957MMX60326PAK
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481966MMX60327R74
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481975MMX60328S42
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68481991MMX60329S44
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482000MMX60330SAM
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482009MMX60331SAZ
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482018MMX60332SBC
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482027MMX60333SCA
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482036MMX60334T29
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482045MMX60335T32
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482061MMX60336T33
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482070MMX60337T34
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482079MMX60338TAP
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482088MMX60339UAT
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482097MMX60340UCD
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482106MMX60341UCG
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482115MMX60342W25
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482131MMX60343W25
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482140MMX60344WCH
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482149MMX60345WCJ
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482158MMX60346WCL
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
68482167MMX60347X15
オープン
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする