武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
トヨタ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
159
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459907
MMX60504
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459916
MMX60505
89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459925
MMX60506
90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459941
MMX60507
90
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459968
MMX60510
113
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459977
MMX60511
11BK01
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459986
MMX60512
11BK02
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68459995
MMX60513
11BK03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460011
MMX60514
11BK08
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460020
MMX60515
11BK12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460029
MMX60516
11BK21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460038
MMX60517
11CR08
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460047
MMX60518
11CR08
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460056
MMX60519
11CR30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460065
MMX60520
11CR33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460081
MMX60521
11GD12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460090
MMX60522
11GY04
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460099
MMX60523
11GY05
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460108
MMX60524
11GY06
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460117
MMX60525
11GY09
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460126
MMX60526
11GY10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460135
MMX60527
11GY11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460151
MMX60528
11GY13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460160
MMX60529
11GY19
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460169
MMX60530
11GY21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460178
MMX60531
11GY33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460187
MMX60532
11GY35
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460196
MMX60533
11GY37
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460205
MMX60534
11GY44
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460221
MMX60535
11GY46
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460230
MMX60536
11GY47
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460239
MMX60537
11GY48
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460248
MMX60538
11GY53
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460257
MMX60539
11GY54
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460266
MMX60540
11GY55
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460275
MMX60541
11GY56
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460291
MMX60542
11GY57
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460300
MMX60543
11GY58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460309
MMX60544
11GY60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460318
MMX60545
11SV09
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460327
MMX60546
11SV14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460336
MMX60547
11SV18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460345
MMX60548
11SV21
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460361
MMX60549
11SV41
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460370
MMX60550
11SY33
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460379
MMX60551
187
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460388
MMX60552
187
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460397
MMX60553
1K1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460415
MMX60555
1K3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68460431
MMX60556
1K5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ