武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー 日産
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
容量(mL)
260
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
日産
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
260mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
109
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68461691
MMX60704
34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461700
MMX60705
116
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461709
MMX60706
206
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461718
MMX60707
219
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461727
MMX60708
225
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461736
MMX60709
228
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461745
MMX60710
326
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461761
MMX60711
364
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461770
MMX60712
447
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461779
MMX60713
449
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461788
MMX60714
468
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461797
MMX60715
501
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461806
MMX60716
595
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461815
MMX60717
649
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461831
MMX60718
712
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461840
MMX60719
815
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461849
MMX60720
817
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461858
MMX60721
916
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461867
MMX60722
C22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461876
MMX60723
CBA
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461885
MMX60724
CBC
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461901
MMX60725
CBE
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461910
MMX60726
CBF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461919
MMX60727
D28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461928
MMX60728
D29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461937
MMX60729
D32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461946
MMX60730
DAM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461955
MMX60731
DAR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461971
MMX60732
EBL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461980
MMX60733
EBT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461989
MMX60734
EBU
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68461998
MMX60735
ECB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462007
MMX60736
ECB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462016
MMX60737
ECD
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462025
MMX60738
F28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462041
MMX60739
F29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462050
MMX60740
FAE
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462059
MMX60741
FAR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462068
MMX60742
FM0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462077
MMX60743
GAS
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462086
MMX60744
GAT
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462095
MMX60745
HAK
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462111
MMX60746
HAN
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462120
MMX60747
JAM
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462129
MMX60748
JAP
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462138
MMX60749
KBR
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462147
MMX60750
KBV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462156
MMX60751
KBW
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462165
MMX60752
KBY
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68462181
MMX60753
KCE
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ