曜日別特売

AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ

AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ - オンダ製作所AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ - オンダ製作所AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ - オンダ製作所

・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・ノンアスベストパッキン付

材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)9最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2内容量1個
注意
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486367AL8-13M-S
3,960
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする