曜日別特売

ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階

ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)ベッド ベッドフレーム コンセント付き 高さ3段階 - YAMAZEN(山善)

高さもゆったり、薄型の棚付きベッドフレーム
ベッドは床面高さを3段階に調節可能
オプションで、ベッド下を活用する深型引き出し4杯も展開
【ベッド】
棚には2口コンセントが付いていて、枕元でスマホの充電が可能
棚は手前がこぼれ止めになっているので、壁に立てかければスタンドとしても活躍
棚内寸: 奥行9.5cm (中央に11×2cmのコンセントあり)
こぼれ止め立ち上がり: 2cm
2口コンセント、合計1500Wまで、コード長さ1.7m
コンセントは棚のほぼ中央に配置
ホコリガードのフタ付きコンセント
床面の高さは3段階で変更可能
【床面高さ33.5cm時】ベッド下には衣装ケースも置いて収納スペースとしても活躍
【床面高さ20cm時】ロボット掃除機も入ってベッド下の掃除もしやすい、ローベッド
【床面高さ9.5cm時】ほぼ床寝スタイルのフロアベッド
床面は厚み15mmのある積層材すのこを、補強フレームで支える、きしみも少ない頑丈設計
すのこ隙間: 約6.5cm(中央8.5)cm、7枚×2組で合計14枚すのこ
フレームやヘッドボードには、湿気や傷に強い、メラミン樹脂化粧の素材を使用
脚部裏に貼り付けるフェルトシール付属
床面高さ: 33.5/20/9.5cm
床からフットボード高さ36.5
床からヘッドボード高さ79、宮棚までの高さ77cm
床面からヘッドボードまでの高さ:45.5/59/69.5cm
【引出し】
ベッド下を活用する、キャスター付き収納ボックス
ベッドの幅を活用する、幅狭・奥深タイプ
容量目安: 1杯あたり約40リットル(SSS用は約37.5リットル)
奥深を活かせるよう、着脱式の仕切り付き
仕切りを外せば大きなモノも収納可能
ホコリを防ぐ、スライド式のフタ付き(取っ手用の穴はあり)
フタにはストッパーも付いて、抜け落ち防止
前後方向に動くキャスター付きで出し入れサポート(ベッド下に入り込まないように、別売りのベッド側にはストッパーも配備)
裏面には補強桟も入ったしっかり構造
耐荷重15kg
前板下側に隙間があって取っ手になっているので、前板の見た目すっきり
引き出し内寸:幅43(SSSは39.5) 奥行57 深さ15cm
間口奥行: 46.5cm
仕切り: 高さ14cm、13.5cm間隔で3カ所配置可能
取っ手径: 3.5cm
1個につき、キャスター4個 (ストッパーなし・直線可動)

用途ベッド、ベッドフレームとして。宮付き コンセント付き 高さが変えられる フロアベッド ローベッド 頑丈 すのこベッド材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、床面:積層材(無塗装)、脚部:天然木(ラッカー塗装)、引き出し側板・補強桟:天然木(パイン材)、引き出し用キャスター:ポリプロピレン組立時間約60分以上内容量1台
取扱説明書:(4.75MB)
注意
※搬入、組み立て、設置はお二人以上での作業がおすすめです。
※プラスドライバーをご用意ください。(六角レンチは付属あり)
※ヘッドボードは必ず壁付けして設置してください。
※本製品は最大荷重試験の7000N(約700Kg)をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、本商品はシングルベッド利用時は耐荷重200Kgに設定しております。耐荷重は保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68487846SDBF-97195(WH)29ホワイト(木目柄)シングル引き出しなし床面サイズ:幅97 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487855SDBF-97195(DBR)29ブラウン(木目柄)シングル引き出しなし床面サイズ:幅97 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487871SDBF-12195(WH)32ホワイト(木目柄)セミダブル引き出しなし床面サイズ:幅120 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487880SDBF-12195(DBR)32ブラウン(木目柄)セミダブル引き出しなし床面サイズ:幅120 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487889SDBF-14195(WH)35ホワイト(木目柄)ダブル引き出しなし床面サイズ:幅140 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487898SDBF-14195(DBR)35ブラウン(木目柄)ダブル引き出しなし床面サイズ:幅140 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487907SDBF-80180WH)27ホワイト(木目柄)セミシングルショート引き出しなし床面サイズ:幅80 長さ180、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅87.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487916SDBF-80180(DBR)27ブラウン(木目柄)セミシングルショート引き出しなし床面サイズ:幅80 長さ180、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅87.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487925SDBF-97195(WH)+SDBD-S(WH)29ホワイト(木目柄)シングル引き出しあり床面サイズ:幅97 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487941SDBF-97195(DBR)+SDBD-S(DBR)29ブラウン(木目柄)シングル引き出しあり床面サイズ:幅97 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487950SDBF-12195(WH)+SDBD-S(WH)32ホワイト(木目柄)セミダブル引き出しあり床面サイズ:幅120 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487959SDBF-12195(DBR)+SDBD-S(DBR)32ブラウン(木目柄)セミダブル引き出しあり床面サイズ:幅120 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487968SDBF-14195(WH)+SDBD-S(WH)35ホワイト(木目柄)ダブル引き出しあり床面サイズ:幅140 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487977SDBF-14195(DBR)+SDBD-S(DBR)35ブラウン(木目柄)ダブル引き出しあり床面サイズ:幅140 長さ195、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅95
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487986SDBF-80180(WH)+SDBD-SSS(WH)27ホワイト(木目柄)セミシングルショート引き出しあり床面サイズ:幅80 長さ180、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅87.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68487995SDBF-80180(DBR)+SDBD-SSS(DBR)27ブラウン(木目柄)セミシングルショート引き出しあり床面サイズ:幅80 長さ180、ベッド下:高さ24/10.5/0、幅87.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする