ROCKBROS(ロックブロス)
自転車アルミペダル JT201012L
軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル
用途
踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。
ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。
さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。
軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。
通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。
材質
アルミニウム合金+モリブデン鋼
質量(g)
396
サイズ(mm)
120 x 100 x 20
内容量
1個
注意
※本製品はあらかじめグリスが塗布されていますが、回転が悪い場合は一度ネジを外して分解し、元のグリスを拭き取ったうえで再度グリスを塗布してください。
※分解後は必ずネジをしっかり締め直してからご使用ください。
※本商品は左右セットでのお届けとなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68488449
MJT201012LBK
ブラック
¥
3,255
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488458
MJT201012LBL
ブルー
¥
3,255
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488467
MJT201012LG
ゴールド
¥
3,255
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488476
MJT201012LR
レッド
¥
3,255
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488485
MJT201012LS
シルバー
¥
3,255
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください