曜日別特売
MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485

MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485
MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485
MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485
MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485
MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485
MJT201012LS 自転車アルミペダル JT201012L ROCKBROS(ロックブロス) 68488485

自転車アルミペダル JT201012L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード68488485品番MJT201012LS
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

軽量×高グリップ 走りを変えるハイスペック・フラットペダル

用途
踏みやすさと安定感を追求した、軽量ワイドボディのフラットペダル。アルミニウム合金製で軽量ながら剛性も高く、しっかりとしたペダリングをサポートします。
ステンレス製の両面スパイクが靴裏をガッチリとホールドし、滑りにくい安心設計。
さらに、密閉シャフト構造で防水・防塵に対応しており、雨天走行や水たまりでも問題なく使える耐久性を備えています。
軸には強度の高いモリブデン鋼シャフトを採用し、緩みにくく長く使えるのも魅力。
通勤からサイクリング、本格ライドまで幅広く活躍する高性能ペダルです。
色
シルバー
材質
アルミニウム合金+モリブデン鋼
質量(g)
396
サイズ(mm)
120 x 100 x 20
注意
※本製品はあらかじめグリスが塗布されていますが、回転が悪い場合は一度ネジを外して分解し、元のグリスを拭き取ったうえで再度グリスを塗布してください。
※分解後は必ずネジをしっかり締め直してからご使用ください。
※本商品は左右セットでのお届けとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする