メタルフラットペダル JT201612

メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)メタルフラットペダル JT201612 - ROCKBROS(ロックブロス)

メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。

用途
カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。
主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。
付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。
材質アルミニウム合金+モリブデン鋼質量(g)406サイズ(cm)横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68488501MJT201612VBLブルー
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488510MJT201612VGゴールド
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488519MJT201612VGRグリーン
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488528MJT201612VRレッド
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
68488537MJT201612VSシルバー
3,100
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする