曜日別特売
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537

MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537
MJT201612VS メタルフラットペダル JT201612 ROCKBROS(ロックブロス) 68488537

メタルフラットペダル JT201612

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード68488537品番MJT201612VS
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

メタリックに輝く選べる5色 コスパ抜群のワイドペダル。

用途
カラーバリエーション豊富で、愛車の雰囲気に合わせて選べるプラットフォームペダル。リーズナブルながらも高い性能を備え、メタリックでクールなデザインが足元を引き締めます。
主流の9/16インチ規格を採用し、幅広設計で安定感のあるライディングをしっかりサポート。さらに強化されたステンレス製グリップピンがシューズをしっかりキャッチして滑りを防止します。
付け替えグリップピンが5本付属しているので、長く安心してお使いいただけます。
色
シルバー
材質
アルミニウム合金+モリブデン鋼
質量(g)
406
サイズ(cm)
横約10.5 x 縦約9.1 x 厚さ約1.6 x 接続部約2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする