曜日別特売

高圧管継手

高圧管継手 - イハラサイエンス高圧管継手 - イハラサイエンス

高圧管継手の特長
・油圧用の中高圧配管用の継手です。
・スケジュール管に対応しています。
・品種が豊富にそろっています。
・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。
接続される鋼管の種類
・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG
・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS
・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT
・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA
・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP
・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL

形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68491075WXA03-800J
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする