SMC
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
油排出口:なし
ケース
金属ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501828
AL30-02-2-D-X64
¥
5,670
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください