松下車輌産業
ラチェットバックル式ラッシングベルト
ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。
用途
ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。
内容量
1本
注意
※運送時に緩まないように、確実に固定しご使用ください。
※入荷時は金具にベルトは通ってませんので、お客様で組立をお願いします。
※受注生産品につき多少納期は前後します。また、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできません、
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
タイプ
破断強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503955
LBR805-CF10-50CF_クロスフック
固定側:1/巻取側:5
50
3.5
重荷重用、端末金具:クロスフック
フック:5000、ベルト:5000
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68503971
LBR805-L10-50L_シボリ縫製
固定側:1/巻取側:5
50
3.5
重荷重用、端末金具:シボリ縫製
フック:5000、ベルト:5000
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68503980
LBR604-CF10-50CF_クロスフック
固定側:1/巻取側:5
50
2.5
重荷重用、端末金具:クロスフック
フック:4000、ベルト:4000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68503989
LBR604-L10-50L_シボリ縫製
固定側:1/巻取側:5
50
2.5
重荷重用、端末金具:シボリ縫製
フック:4000、ベルト:4000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68503998
LBR100-CF5-40CF_クロスフック
固定側:0.5/巻取側:4
25
1.8
重荷重用、端末金具:クロスフック
フック:1000、ベルト:1500
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。