Type-Cマルチアダプタ

Type-Cマルチアダプタ - エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタ - エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタ - エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタ - エスエスエーサービス

USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。

仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504129SU3-TC10DUP
3,080
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする