SMC
ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
取付
オプション:セットナット付(パネルマウント用)
タイプ
逆流機能付:逆流機能なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
圧力
0.05~0.85MPa設定
角度(°)
圧力計取付:180
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケットなし
ハンドル
ハンドル下向き
単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505039
ARG20-02G3H-B
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください