曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505109AR30-02BE-N-D
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする