メカニカルリフトリペアスタンド

メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンド - ParkTool(パークツール)

クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。

仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505775PRS-30LB
135,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする