クランプキット

クランプキット - ParkTool(パークツール)クランプキット - ParkTool(パークツール)クランプキット - ParkTool(パークツール)

PRS-33.2、PRS-33にクランプを追加するためのキット。クランプは任意の高さに固定することができます。

付属品取付用金具付適合補修用クランプカバー:#1960適合機種PRS-33、PRS-33.2クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)23~76可動範囲(°)クランプ:360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68505791PRS-33FC
66,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする