Vivotek
屋内用コジットボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68510280
品番
AM-71E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
P/N:100231800G (V01); 100231801G (V02)
材質
アルミ合金
寸法(mm)
Φ117×40
色
ホワイト
質量(g)
カートン:10442、箱:482
ねじ
配管:PF 1/2"
箱寸法(mm)
171×125×66 (1pc)
カートン寸法(mm)
531×351×205 (20pcs)
モデル
V01: IB9360-H, IB9380-H ; V02: IB9360-H, IB9380-H, IB9369, FD9369, IB9383-H(T)V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550